SPEEDAIRE Suodatinelementtien yhdistäminen

Speedaire-liitossuodatinelementit sisältävät hiilielementtejä, sulautuvat suodatinelementit, öljynpoistoelementit ja hiilisuodattimet. 0.01 mikronin paineilmasuodattimissa on mikrolasimateriaalia. Ne on suunniteltu vangitsemaan epäpuhtaudet, ilmassa olevat hiukkaset ja öljyhöyryt, ja niitä on saatavana virtausnopeuksilla 12-500 CFM.

Suodattaa

Speedaire-liitossuodatinelementtejä käytetään öljyn ja nestemäisten hiukkasten poistamiseen paineilmasta varmistaen, että ilma on puhdas ja kuiva ennen käyttöä erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Nämä yksiköt ovat...Lue lisää
TyyliMalliHinta (ei alv)
A35GM44€287.52
A35GM45€306.04
A35GM49€619.30
A35GM52€737.39
A35GM53€838.60
A35GM50€660.27
A35GM46€497.06
A35GM54€1,098.85
A35GM48€611.57
A35GM47€565.27
SPEEDAIRE -

Suodatinelementtien yhdistäminen

SPEEDAIRE:n sulautuvat suodatinelementit on tarkoitettu pakottamaan pienet pisarat törmäämään muihin pisaroihin ja sulautumaan suuremmiksi pisaroiksi. Ne koostuvat useista progressiivisista kerroksista, jotka erottavat kiinteät hiukkaset nestemäisiksi molekyyleiksi kaasuvirrasta. Näissä suodatinelementeissä on mikrolasimateriaali, joka on mitoitettu 0.01 mikronin suodatukseen. Valitse näiden suodatinelementtien paineilmasuodatin ja pneumaattiset tyypit, jotka ovat saatavilla Raptor Supplies.

TyyliMallihyödytmikroniaTyyppiHinta (ei alv)
A4GPE2-0.01Paineilmansuodatin€102.41
A4 GPF1-0.01Paineilmansuodatin€171.70
A4GPJ6-0.01Paineilmansuodatin€416.89
A4GPJ2-0.01Paineilmansuodatin€380.74
A4 GPF9-0.01Paineilmansuodatin€224.11
A4GPK5-0.01Paineilmansuodatin€749.70
A4GPH7-0.01Paineilmansuodatin€375.93
A4GPH3-0.01Paineilmansuodatin€293.99
A4GPG8-0.01Paineilmansuodatin€281.94
A4GPE6-0.01Paineilmansuodatin€136.15
A4GPG4-0.01Paineilmansuodatin€277.12
A4 GPF5-0.01Paineilmansuodatin€192.78
B4 ZK15Dayton (R) Heavy-Duty 1-1 / 2 "- 2" NPT-yhdistyssuodattimet.01Pneumaattinen€323.66
B4 ZK62Dayton (R) Heavy-Duty 3/4 "- 1" NPT-yhdistyssuodattimet0.01Pneumaattinen€138.84
C4 ZK56Daytonin (R) keskitason sulautumissuodattimet0.01Pneumaattinen€58.75
D4 ZK21Daytonin (R) pienoiskoossa sulautuvat suodattimet0.01Pneumaattinen€47.58
C4 ZK46Daytonin (R) vakiomalliset suodattimet0.01Pneumaattinen€57.70
E4 ZK47Daytonin (R) vakiomalliset korkean virtauksen sulautumissuodattimet0.01Pneumaattinen€74.84
C4 ZK70Daytonin pienoiskoossa sulautuvat suodattimet0.01Pneumaattinen€47.70
TyyliMalliHinta (ei alv)
A35GM30€497.06
A35GM32€604.85
A35GM36€737.39
A35GM37€838.60
A35GM38€1,098.85
A35GM29€309.44
A35GM33€619.30
A35GM31€559.06
A35GM40€1,489.23
A35GM28€287.52
A35GM34€660.27
SPEEDAIRE -

Suodatinhiili

TyyliMalliMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoHinta (ei alv)
A35 GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€483.79
A35 GN49117 cfm16 "1 "NPT€628.49
A35 GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT€856.03
B35 GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€943.60

Ominaisuudet

  • Nopeusmies hiilisuodatinelementit käytetään hajujen ja epäpuhtauksien poistamiseen paineilmasta.
  • Niissä on aktiivihiilisuodatin, joka vangitsee jopa 0.01 mikronin hiukkaset jättäen puhtaan ilman kulkemaan läpi.
  • Ne sisältävät mikrolasisuodatinelementtejä, jotka on suunniteltu poistamaan suuri prosenttiosuus epäpuhtauksista nesteistä ja kaasuista.
  • Nopeusmies suodatinelementti sisältää sienimateriaalin, joka vangitsee roskat, lian ja muut epäpuhtaudet nesteestä tai kaasusta. Tämä materiaali toimii esisuodattimena, joka suojaa alavirran yhteenliitoselementtiä likaantumiselta ja vaurioilta.

Toimintamekanismi

  • Näissä koalesoivissa suodatinelementeissä on kolmikerroksinen rakenne, joka poistaa öljyn ja nestemäiset hiukkaset paineilmasta.
  • Kun neste saapuu sulautuvaan suodatinelementtiin tuloaukossa ja kulkee ensimmäisen suodatinmateriaalikerroksen läpi, suuret hiukkaset ja roskat poistetaan.
  • Neste virtaa sitten toisen suodatinmateriaalikerroksen läpi, jossa on kuituja, jotka ovat erittäin huokoisia ja jotka vangitsevat pieniä pisaroita ja hiukkasia.
  • Kun nämä pisarat ja hiukkaset joutuvat kosketuksiin kuitujen kanssa, mekaaniset ja sähköstaattiset voimat pitävät ne paikoillaan. Nämä hiukkaset ja pisarat yhdistetään sitten suuremmiksi pisaroiksi tässä vaiheessa.
  • Lopulta neste kulkee viimeisen suodatinmateriaalikerroksen läpi, jossa se erotetaan suodattimen vangitsemista pisaroista ja hiukkasista.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa yhdistäminen?

Yhdistäminen on prosessi, jossa pienet neste- tai kiinteiden hiukkasten pisarat yhdistetään suuremmiksi pisaroiksi tai hiukkasiksi, jotka voidaan helposti erottaa ja poistaa kaasu- tai höyryvirrasta.

Kuinka usein yhdistelmäsuodattimet tulisi vaihtaa?

Suodatinelementtien vaihtotiheys riippuu tekijöistä, kuten paineilman laadusta, käsiteltävän paineilman määrästä ja erityisestä sovelluksesta. Suodatinelementit tulee kuitenkin vaihtaa, kun painehäviö suodattimissa saavuttaa tietyn tason, tyypillisesti välillä 10-15 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?