Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GN49 aktiivihiilisuodatin 1 tuuman 117 cfm | AG4YBT

SPEEDAIRE 35GN49 aktiivihiilisuodatin 1 tuuman 117 cfm

Varastossa
Tuote: AG4YBT Malli: 35GN49

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€628.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinhiili
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
SuodatinmassatHiili
Suodattimen luokitus0.01
KoteloAlumiini
Max. Virtaus117 cfm
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila122-astetta F
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys7"
Putken koko1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9002208000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 35GN30 aktiivihiilisuodatin 1/2 tuumaa 30 cfm | AG4YAX 35 GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€483.79
SPEEDAIRE 35GN61 aktiivihiilisuodatin 1-1 / 2 tuumaa 176 cfm | AG4YCF 35 GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT€867.14
SPEEDAIRE 35GN65 aktiivihiilisuodatin 1-1 / 2 tuumaa 294 cfm | AG4YCK 35 GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€943.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GN49 aktiivihiilisuodatin 1 tuuman 117 cfm
€628.49 / yksikkö