Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GPJ6 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia AD7VJW

SPEEDAIRE 4GPJ6 suodatinelementin yhdistäminen 0.01 mikronia

Varastossa
Tuote: AD7VJW Malli: 4GPJ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€416.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistyvä suodatinelementti
Käytettävissä varastossa4GNV2, 4GPC4
mikronia0.01
TyyppiPaineilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1565
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytmikroniaTyyppiHinta
SPEEDAIRE 4GPE2 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia AD7VHC 4GPE2-0.01Paineilmansuodatin€102.41
SPEEDAIRE 4GPE6 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia | AD7VHG 4GPE6-0.01Paineilmansuodatin€136.15
SPEEDAIRE 4GPF1 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia | AD7VHL 4 GPF1-0.01Paineilmansuodatin€171.70
SPEEDAIRE 4GPF5 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia | AD7VHQ 4 GPF5-0.01Paineilmansuodatin€192.78
SPEEDAIRE 4GPF9 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia AD7VHV 4 GPF9-0.01Paineilmansuodatin€224.11
SPEEDAIRE 4GPG4 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia AD7VHZ 4GPG4-0.01Paineilmansuodatin€277.12
SPEEDAIRE 4GPG8 -suodatinelementti yhdistyy 0.01 mikronia | AD7VJD 4GPG8-0.01Paineilmansuodatin€281.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GPJ6 suodatinelementin yhdistäminen 0.01 mikronia
€416.89 / yksikkö