WESCO Tavaratankoja ja vanteita

Lastitangot / vanteet / kansipuomit, jotka on suunniteltu kiinnittämään jopa 3000 lb:n kuormat lava-autoissa ja perävaunuissa ja estämään siirtymisen. Kumiset jalkatyynyt suojaavat kuorma-auton sivuja ja pitävät tangon paikallaan säädön aikana. Voidaan säätää pituuksiin 80 - 139 tuumaa

Suodattaa

WESCO -

Tavaratangot, vanteet ja kannet

Wescon lastitankoja, vanteita ja kattopalkkeja käytetään kuorma-autojen kiinnittämiseen lava-autoihin ja perävaunuihin. Tavaratankoissa on yksi- tai kaksiosainen alumiini / teräsrakenne lujuuden lisäämiseksi ja pikalukitusmekanismi tangon säätämiseksi halutulle korkeudelle. Tuotemerkin kattopalkit on integroitu E-pidikkeisiin, jotka auttavat varmistamaan E-kiskojen kuorman ja pystyvät käsittelemään jopa 3000 lb: n kuormia.

TyyliMallikokonaisleveysSäätöalueeräPad SizeLetkun kokoPituusKantavuusMateriaaliHinta (ei alv)
A2729581.5 "87 "- 103"Rahtibaari4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-alumiini€100.51
Tarjouspyyntö
B2729591.5 "87 "- 116"Rahtibaari4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Sinkitty teräs€88.60
Tarjouspyyntö
C2729611.5 "86 "- 115"Rahtibaari--110 "-Sinkitty teräs€96.54
Tarjouspyyntö
D2729601.75 "80 "- 139"Rahtibaari4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Sinkitty teräs€103.74
Tarjouspyyntö
E2731302.625 "91 "- 102"Kansi palkki--102 "2000 lbAlumiini / sinkitty teräs€179.06
Tarjouspyyntö
E2731382.625 "91 "- 102"Kansi palkki--102 "3000 lbAlumiini / sinkitty teräs€188.37
Tarjouspyyntö
F27296224 "-Tavarabaarin vanteet--36 "-Sinkitty teräs€72.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?