WESCO 272961 Jauhemaalattu teräspalkki, pituus 110 AG7KQT CBS4000

WESCO 272961 Jauhemaalattua terästä rahtitanko, 110" pituus

Tuote: AG7KQT Malli: 272961Ristiviite: CBS4000
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€96.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
Säätöalue86 "- 115"
Pituus110 "
MateriaaliSinkitty teräs
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus110 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)279.4
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSäätöalueeräPad SizeLetkun kokoPituusKantavuusMateriaaliHinta
WESCO 272958 alumiininen tavaratanko, halkaisija 1-1/2" | AG7KQP CBA1000 2729581.5 "87 "- 103"Rahtibaari4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-alumiini€100.51
Tarjouspyyntö
WESCO 272959 jauhemaalattu teräskuorma, 115 "pituus | AG7KQQ CBS2000 2729591.5 "87 "- 116"Rahtibaari4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Sinkitty teräs€88.60
Tarjouspyyntö
WESCO 272960 sinkitty teräspalkki, 130 "pituus | AG7KQR CBGS3000 2729601.75 "80 "- 139"Rahtibaari4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Sinkitty teräs€103.74
Tarjouspyyntö
WESCO 272962 sinkitty teräslankatanko AG7KQU CBHOOP 27296224 "-Tavarabaarin vanteet--36 "-Sinkitty teräs€72.22
WESCO 273130 alumiinisinkitty teräs terassipalkki, 2000 lbs staattinen kapasiteetti | AG7KQV E-TRACK 2731302.625 "91 "- 102"Kansi palkki--102 "2000 lbAlumiini / sinkitty teräs€179.06
Tarjouspyyntö
WESCO 273138 alumiinisinkitty teräspalkki, staattinen kapasiteetti 3000 Lbs | AG7KQW KANSI 2731382.625 "91 "- 102"Kansi palkki--102 "3000 lbAlumiini / sinkitty teräs€188.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272961 Jauhemaalattua terästä rahtitanko, 110" pituus
€96.54 / yksikkö