DAYTON Hihnakäyttö eteenpäin käyrän puhallin

Daytonin AMCA-hyväksytyt hihnavetoiset eteenpäinkäyräpuhaltimet sopivat ihanteellisesti ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiin, jotka vaativat matalaa tai keskipainetta. Niissä on kotelo, joka on valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka kestää korroosiota, ja ne kestävät jopa 104 asteen lämpötilaa.

Suodattaa

DAYTON -

Hihnakäyttöiset kaksoisläpiviennin eteenpäin kaartuvat puhaltimet

Dayton -hihnakäytön kaksoissuuttavat eteenpäin kaartuvat puhaltimet tarjoavat raitista ilmaa ahtaissa tiloissa. Niitä käytetään lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien kanssa. Nämä puhaltimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja niissä on vahvistettu pyörä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Niissä on teräspyörät korroosionkestävässä pinnassa ohjattavuuden takaamiseksi ja kotelon tuki sekä joustavat tyynyt tärinän minimoimiseksi. Esivoitellut, tiivistetyt kuulalaakerit, joissa on kumieristimet, takaavat tasaisen toiminnan. Daytonin suorakäyttöiset puhaltimet voivat korvata useimmat puhaltimet samalla hevosvoimalla. Valitse laaja valikoima suorakäyttöisiä puhaltimia, saatavana 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 ja 11.75 tuuman purkauskorkeusmalleina Raptor Supplies.

TyyliMalliPyörän leveysPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysAkselin dia.Pyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€360.92
A5NRC86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€432.29
A5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€401.82
A5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€487.52
A5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€380.99
A5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€697.40
A5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€408.27
A5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€493.42
A5NRD612.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,135.59
A5NRD514.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€718.41
A5NRD717.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,258.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?