MOEN Automaattiset huuhteluventtiilit

Mitoitettu sopimaan säiliöttömiin wc-tiloihin julkisissa wc-tiloissa; vaativat korkeapaineisen vesisyötön toimiakseen. Varustettu antureilla, jotka käynnistävät huuhtelun automaattisesti tietyn ajan kuluttua

Suodattaa

MOEN -

Automaattiset huuhteluventtiilit

Moenin automaattisia huuhteluventtiilejä käytetään julkisissa wc-tiloissa urinaalien huuhteluun. Nämä anturilla toimivat venttiilit eivät vaadi käyttäjän kontaktia aktivoituakseen, mikä vähentää bakteerien leviämistä. Ne käynnistävät huuhtelun automaattisesti asetetun aikavälin jälkeen tai kun käyttäjä siirtyy anturin alueen ulkopuolelle. Nämä huuhtelumittarit toimivat 10 - 125 psi:n paineilla, tarjoavat akun käyttöiän jopa 250000 0.75 sykliin asti, ja niitä on saatavana 1, 1.5 ja XNUMX tuuman tulokokoina.

TyyliMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdeHinta (ei alv)
A8310WC1.61.5 "(4) AA-paristot€726.76
B8311AC12WC1.281.5 "12 VAC€739.61
A8311WC1.281"(4) AA-paristot€747.29
C8312urinaali13 / 4 "(4) AA-paristot€687.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?