SPEEDAIRE Ilman katkaisutyökalut

Speedairen ilmankatkaisutyökalut toimivat paineilmalla ja ne on suunniteltu poistamaan äänenvaimentimet ja pakoputket pakokaasujen vaihtosovelluksissa. Niiden suurin pyörimisnopeus on 22000 90 rpm ja käyttöpaine XNUMX psi, ja niillä voidaan helposti leikata metallilevyä, muttereita ja pultteja.

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöiset leikkaustyökalut

Speedairen ilmakäyttöiset katkaisutyökalut ovat kompakteja leikkaustyökaluja, jotka pyörittävät hiomalaikkoja tai kiekkoja metallin ja muiden materiaalien leikkaamiseksi. Ne tarjoavat hienommat leikkaukset kuin kulmahiomakoneet ja ovat kompakteja, jotta ne mahtuvat rajoitetuille alueille. Näissä katkaisutyökaluissa on myös pyörän suojus, joka ohjaa roskat, kipinät ja särkyneet pyörän palaset pois käyttäjästä. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä katkaisutyökaluja, jotka ovat saatavilla 7.5 ja 15.75 tuuman pituuksina.

TyyliMalliCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeuseräKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A48MA05---Työkalu--€63.05
B45VV23---Työkalu--€237.85
C45VV24---Työkalu--€283.00
D21AC0516Teollinen17,000 rpmIlman katkaisutyökalu15.75 "4"€325.34
E21AC0419general22,000 rpmIlman katkaisutyökalu7.5 "3"€109.78
SPEEDAIRE -

Kevyt ilman katkaisutyökalu, pyörän halkaisija 3 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
48MA06CD3FLW€88.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?