Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC05 Ilman katkaisutyökalu 4 tuuman pyörä | AB6EFK

SPEEDAIRE 21AC05 Ilmankatkaisutyökalu 4 tuuman pyörä

Varastossa
Tuote: AB6EFK Malli: 21AC05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman katkaisutyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus17,000 rpm
SuojamateriaaliMetalli
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.5
VivutyyppiTurvallisuus
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus15.75 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusKyllä
Karan halkaisija.14.5mm
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.043
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8467111080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän paksuus (1/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeuseräKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta
SPEEDAIRE 21AC04 Air Cut Off -työkalu 3 tuuman pyörä | AB6EFJ 21AC0419general22,000 rpmIlman katkaisutyökalu7.5 "3"€116.10
SPEEDAIRE 45YY23 Katkaisutyökalu, 2 1/2 tuuman renkaan halkaisija, 0.4 Hp hevosvoimaa, 12000 rpm | CU4BGF 45VV23---Työkalu--€246.49
SPEEDAIRE 45YY24 Katkaisutyökalu, 2 1/2 tuuman renkaan halkaisija, 0.4 hv hevosvoimaa, 4 500 rpm | CU4BGG 45VV24---Työkalu--€291.56
SPEEDAIRE 48MA05 Katkaisutyökalu, 3 tuuman renkaan halkaisija, 0.5 hv hevosvoimaa, 20000 rpm | CU4BGH 48MA05---Työkalu--€63.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC05 Ilmankatkaisutyökalu 4 tuuman pyörä
€325.34 / yksikkö