Viidennen sukupolven biometrinen sormipyyhkäisy
Libertyn HDX-150 Smart Vaultissa on viidennen sukupolven biometrinen sormipyyhkäisytekniikka, jonka avulla käsiase tai muut arvoesineet pääset käsiksi alle kahdessa sekunnissa.
Liberty Safe, jonka pääkonttori sijaitsee Springvillessä, Utahissa, Yhdysvalloissa, on vuodesta 1988 lähtien ollut johtava raskaiden ase-, palo-, koti- ja kaupallisten kassakaappien valmistaja. Lue lisää
Brändin laaja valikoima sisältää ankkurointisarjoja, ilmankuivaajia, kuivausainepaketteja, pistorasiasarjoja ja turvavalosarjoja. Liberty Safe -valosarjat käytetään valaisemaan kassakaapin sisäosaa ja niissä on kuusi LED-sauvavaloa kassakaapin saranoiduille ja avoimille puolille. Näissä turvavaloissa on automaattinen päälle/pois liiketunnistin ja ne pysyvät viileinä käytön aikana. Liberty Safe pistorasia sarjat on suunniteltu lisäämään mukavasti virtaa useimpiin kassakaappeihin, jotka on valmistettu huhtikuun 2014 jälkeen. Ne sisältävät vakiopistorasiat, ethernet-pistokkeen, USB:n, SafElert-antennin läpiviennin ja asennuslaitteiston.
Liberty Safe -osanumerot viittaavat usein erilaisiin Alarm Lock -tuotteisiin. Joten jos etsit Liberty Safe -lukkoa, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.
Nämä Liberty Safe -tuotteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Siksi ne toimitetaan useista kappaleista koostuvissa pakkauksissa. Nämä Liberty-kassakaapit soveltuvat sekä kuriiri- että lentorahtiin.
Ne on varustettu 6-in-1-flex-sisusuksella ja leveällä teräsrungolla. Nämä suuren kapasiteetin asekassakaapit pystyvät käsittelemään jopa 60 pitkää asetta turvallisesti mukana toimitettujen keräilyasetelineiden ja... Lue Lisaä
Nämä kassakaapit tarjoavat raskaan turvallisuuden ja palosuojauksen ja tarjoavat erinomaisen sisätilan. Ne tarjoavat täydellisen 40 minuutin palosuojauksen ja niissä on SecuRam TopLit elektroninen lukko.
Libertyn HDX-150 Smart Vaultissa on viidennen sukupolven biometrinen sormipyyhkäisytekniikka, jonka avulla käsiase tai muut arvoesineet pääset käsiksi alle kahdessa sekunnissa.
Liberty HD-50 -avainholvit ovat kompakteimpia ja taloudellisimpia käsiaseholveja, joissa on ylhäältä aukeava pääsy. Ne on vaahtovuorattu käsiaseiden tai muiden esineiden kiinnittämiseksi. Ne sisältävät myös kaksisylinteriset avaimet ja turvakaapelin kiinnityspotentiaalia varten.
Ne on suunniteltu kuljettamaan käsiaseita turvallisesti ja tyylikkäästi. Nämä käsiasekotelot estävät myös ampuma-aseita liukumasta ympäriinsä tai putoamasta ulos.