DRUCKER DIAGNOSTICS

Suodattaa

Lab tarvikkeet

00-383-009-00000-376-009-00000-276-009-00100-184-009-00000-376-009-00100-016-009-00100-077-009-00000-483-009-00000-018-009-00100-384-009-00000-004-009-00100-276-009-000

Lab tarvikkeet Suodattaa

sentrifugit

  • Horizon-sarjan sentrifugit
  • Horizon-sarjan sentrifugit
  • Horizon-sarjan sentrifugit
  • Horizon-sarjan sentrifugit+5
DRUCKER DIAGNOSTICS

Horizon-sarjan sentrifugit

Tuote (8)
  • Dash-sarjan sentrifugit
  • Dash-sarjan sentrifugit
  • Dash-sarjan sentrifugit
  • Dash-sarjan sentrifugit+2
DRUCKER DIAGNOSTICS

Dash-sarjan sentrifugit

Tuote (5)
  • sentrifugit
  • sentrifugit
DRUCKER DIAGNOSTICS

sentrifugit

Tuote (2)
Siirrettävä sentrifugi, 8.75 x 14 x 11.75 tuuman koko, 3400 rpm, 12 V DC, 6 x 75-100 mm kapasiteetti
Tuotenumero: CM7MXH
Malli: 00-077-009-000
€907.65 / yksikkö
Tarjouspyyntö
Sentrifugi, veripankki, 9 x 15 x 13 tuuman koko, 3600 rpm, 75-100 mm kapasiteetti
Tuotenumero: CM7MXX
Malli: 00-483-009-000
€6,091.01 / yksikkö
Tarjouspyyntö
Elektroninen sentrifugi, yksinopeuksinen, 8.75 x 14 x 11.75 tuuman koko, 3400 rpm, 6 x 75-100 mm kapasiteetti
Tuotenumero: CM7MXF
Malli: 00-018-009-001
€1,372.74 / yksikkö
Tarjouspyyntö
Sentrifugi, 2-3-5 minuutin Stat Coag, 8 x 13.5 x 11 tuuman koko, 6600 rpm, kapasiteetti jopa 75 mm
Tuotenumero: CM7MXY
Malli: 00-676-009-000
€4,555.99 / yksikkö
Tarjouspyyntö

Tietoja DRUCKER DIAGNOSTICSISTA

Vuodesta 1932 lähtien Drucker Diagnostics on valmistanut kliinisiä sentrifugeja. Pääkonttori sijaitsee Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, ja sen DASH-sarjan STAT-sentrifugien kannessa on valot, jotka osoittavat ajon tilan (valmis, käynnissä ja valmis). Drucker Diagnostics HORIZON -sarjan rutiinisentrifugit sopivat ihanteellisesti putkiin, joissa on veri- tai virtsanäytteitä. Tuotemerkin SERO 12 -veripankkisentrifugit helpottavat korkealaatuista veriryhmien määritystä, tyypitystä, ristiinsovitusta ja paljon muuta. Ne voidaan ohjelmoida jopa 10 mukautettua sykliä ja käyttöaikaa varten 5 tai 15 sekunnin välein.
Asiakkaat, jotka etsivät Drucker Diagnostics -sentrifugeja, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivustoltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistetuille tuotteille ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.