DAYTON Öljynvaihto pumppujärjestelmät


Suodattaa
ampeeria: 7.5 , Rungon materiaali: polypropeeni , Johdon pituus: 7.8ft. , Virtausnopeus: 4.0 GPM , Max. Pää: 40 Ft. , Max. Paine: 17 psi , Max. Viskositeetti: 3000 SSU , Temp. Alue: 185 F , Jännite: 12 VDC
TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
3ACA7
15.75 "11.75 "11.75 "€486.40
B
3ACA8
21 "13 3 / 8 "8.75 "€533.44

Öljynvaihto pumppujärjestelmät

Daytonin öljynvaihtopumppujärjestelmät on suunniteltu siirtämään öljyjä, voiteluaineita, jäähdytysnesteitä ja hankaamattomia nesteitä autojen huollon aikana. Nämä pumppujärjestelmät on valmistettu kestävästä polypropeenista ja vaativat vain vähän huoltoa. Niissä on 12 VDC-moottori nesteen pumppaamiseen ja automaattinen sammutusmekanismi, joka sammuttaa moottorin välittömästi, kun lämpötilan äkillinen nousu havaitaan. Daytonin öljynvaihtopumppujärjestelmät on varustettu tukkeutumattomalla kumisella juoksupyörällä keskeytymätöntä virtausta varten ja 7.8 jalkaa pitkällä johdolla siirrettävyyttä varten, suunnanvaihtokytkimen ja imu- ja poistoputken lisäksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?