No pumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Syväkaivopumppu, pumpun halkaisija 4 tuumaa, purkaus 13 astetta, 1.10 kW, 230 V
Tuotenumero: CF3JYH
Malli: GAB.2.13.2.1120.4
€1,370.06 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Syväkaivopumppu, pumpun halkaisija 4 tuumaa, purkaus 13 astetta, 3 kW, 400 V
Tuotenumero: CF3KAM
Malli: GAB.5.13.2.1120.4
€2,148.32 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Syväkaivopumppu, pumpun halkaisija 4 tuumaa, purkaus 15 astetta, 1.10 kW, 400 V
Tuotenumero: CF3JYL
Malli: GAB.2.15.2.1120.4
€1,300.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ruiskutussyvyys, asennus, sisähalkaisija 0.40 tuumaa
Tuotenumero: BP8AXP
Malli: 18041905R020
€35.47 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pumpun ohjauspaneeli, 1/2 Hp moottori/pumppu Hp, 110 V AC, 3.2, Csir
Tuotenumero: CP6BPA
Malli: 022875
€158.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Matalan kaivoputken ruostumaton teräs 1 hv
Tuotenumero: AD7YRR
Malli: 4HEZ2
€1,286.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Shallow Well Pro Jet -pumppu, 1-vaihe, 115/230 V, 34 Lbs.
Tuotenumero: BR4BMJ
Malli: 91183005
€1,069.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Uppopumppu, 8 gpm nimellisvirtausnopeus, 1/2 hv, 230 VAC, 10 A, 300 jalkaa Max. Pää
Tuotenumero: CR9QNP
Malli: 559190
€2,012.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Upotettava kaivopumppu, 1-vaiheinen, 2-johdin, 3/4 Hp, 230 V, 60 Hz, 4 tuuman koko
Tuotenumero: CV8PMG
Malli: 559164
Katso yksityiskohdat
Pystysuora kiinnike, hydraulipumppu
Tuotenumero: AN3TMN
Malli: 84527105235
€229.43 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pystysuora kiinnike, hydraulipumppu
Tuotenumero: AN3TQA
Malli: 84527105191
€184.91 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Well Point, galvanoitu teräs/ruostumaton teräs, 24 ​​tuuman kokonaispituus
Tuotenumero: CU2YCZ
Malli: 1720-1
€120.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...2728

No pumput

Kaivopumput käyttävät keskipakovoimaa veden ottamiseksi maanalaisesta säiliöstä. Käsikäyttöiset syöttöpumput siirtävät vettä matalista kaivoista ja soveltuvat käytettäväksi alueilla, joissa vesiputkia ei voida ajaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?