Rumpu- ja tynnyripumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Liitin, polyeteeni
Tuotenumero: CN9RPN
Malli: DEF5702
€222.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Liitin, ruostumatonta terästä
Tuotenumero: CN9RPQ
Malli: DEF744-048
€412.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rumpupumppu 1 / 4hp imuputki 40 L 10 Gpm
Tuotenumero: AC8UYD
Malli: DTTS013
€2,032.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rumpupumppu 4/5 hv 1 tuuman ulostulo 60 tuuman kokonaispituus
Tuotenumero: AE3UEA
Malli: PFP-48 ja M3V -sarja
€1,315.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rumpupumpun mäntä polypropeenia
Tuotenumero: AC3DTZ
Malli: 2RUJ9
€67.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rumpupumpun pyörivä 304 ruostumattoman teräksen sisääntulo 1-1 / 4 tuumaa
Tuotenumero: AC7XBZ
Malli: 38Y793
€680.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 hv moottori hv, 275 gal-330 gal konttikokoon, 110 VAC
Tuotenumero: CN9RQJ
Malli: DEFTPP120
€1,849.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Gallonapumppu 1 oz / aivohalvaus
Tuotenumero: AE6TAC
Malli: 5UWG4
€5.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ptfe manuaalinen pyörivä rumpupumppu 10 "pitkä
Tuotenumero: AG7YAV
Malli: RP-90RT
€307.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun rumpu 220v @ 50 Hz 32 Gpm
Tuotenumero: AD2 JRC
Malli: 3PXJ8
€3,575.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaihtorumpupumpun putki
Tuotenumero: CD2WRK
Malli: 53 RU59
€1,092.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyörivä tynnyripumppu 55 gallonaa 1 18 Pumpun suhde
Tuotenumero: AH9QRU
Malli: 55-303
€185.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...2526

Rumpu- ja tynnyripumput

Rumpupumput luovat imun veden imemiseksi astioista ja tynnyreistä ja siirtävät ne sitten tyhjiin astioihin, tynnyreihin ihanteellinen viemäröintiin, laivaston ylläpitoon ja maatalouden sovelluksiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä tuotteita tuotemerkeiltä, ​​kuten Action Pump, Dayton, Morse Drum, Vestil ja Fill-Rite. Näissä käsikäyttöisissä/ilmakäyttöisissä/sähköpumpuissa on pumppausmekanismi, joka imee ja annostelee nesteitä automaattisesti, mikä minimoi roiskeiden mahdollisuuden suuria ja raskaita astioita kaadettaessa. Rumpupumpun putket tai letkut sopivat tiukasti rummun aukkoihin. Niitä on saatavana korkkinitriili-, EPDM- ja Viton-tiivistemateriaaleina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?