Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZTR6203-WS1-LL huuhteluventtiilin virtsatunnistin 1 tuuman Ips | AF9EJC ​​29VL86

ZURN ZTR6203-WS1-LL huuhteluventtiilin pisuaarianturi 1 tuuman Ips

Varastossa
Tuote: AF9EJC Malli: ZTR6203-WS1-LLRistiviite: 29VL86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€857.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
Akun10 v.
Yhteyden sijaintiYlös Spud
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiVirtsa-anturi
Gallonaa / huuhtelu1.0
Sisääntulon koko1 "IPS
Virtalähde(4) AA-alkaliparisto
Painealue25 - 80 psi
Karkea sisään11.5 "
Anturialue3 "- 33"
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluTunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481809020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paljastettu / piilotettu (paljastettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintiValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluVirtalähdePainealueKarkea sisäänVenttiilin suunnitteluHinta
ZURN ZTR6200EV-LL huuhteluventtiilin vesikaapin anturi 1 tuuman Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLYlös SpudVesikaapin anturi1.28(4) AA-alkaliparisto25 - 80 psi11.5 "Tunnistin€921.14
ZURN ZTR6200-WS1-LL huuhteluventtiilin vesikaapin anturi 1 tuumaa Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLYlös SpudVesikaapin anturi1.6(4) AA-alkaliparisto25 - 80 psi11.5 "Tunnistin€994.65
ZURN ZTR6203-EWS-LL huuhteluventtiilin virtsatunnistin 1 tuuman Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLYlös SpudVirtsa-anturi0.5(4) AA-alkaliparisto25 - 80 psi11.5 "Tunnistin€895.81
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL huuhteluventtiili WC piilotettu 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLtakaisinWC1.60Lithium Battery25 - 100 psi10 "Mäntä€1,076.92
ZURN ZP6800-HET-NES-LL huuhteluventtiili WC piilotettu 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLtakaisinWC1.28Lithium Battery25 - 100 psi10 "Mäntä€1,107.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZTR6203-WS1-LL huuhteluventtiilin pisuaarianturi 1 tuuman Ips
€857.80 / yksikkö