Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZP6800-WS1-NES-LL huuhteluventtiili WC piilotettu 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24

ZURN ZP6800-WS1-NES-LL huuhteluventtiili-wc, piilotettu 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AF9QDB Malli: ZP6800-WS1-NES-LLRistiviite: 30PT24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,076.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
Akun10 v.
Yhteyden sijaintitakaisin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.60
Sisääntulon koko1 "IPS
VirtalähdeLithium Battery
Painealue25 - 100 psi
Karkea sisään10 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481805090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paljastettu / piilotettu (piilotettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintiValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluVirtalähdePainealueKarkea sisäänVenttiilin suunnitteluHinta
ZURN ZTR6200EV-LL huuhteluventtiilin vesikaapin anturi 1 tuuman Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLYlös SpudVesikaapin anturi1.28(4) AA-alkaliparisto25 - 80 psi11.5 "Tunnistin€921.14
ZURN ZTR6200-WS1-LL huuhteluventtiilin vesikaapin anturi 1 tuumaa Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLYlös SpudVesikaapin anturi1.6(4) AA-alkaliparisto25 - 80 psi11.5 "Tunnistin€994.65
ZURN ZTR6203-EWS-LL huuhteluventtiilin virtsatunnistin 1 tuuman Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLYlös SpudVirtsa-anturi0.5(4) AA-alkaliparisto25 - 80 psi11.5 "Tunnistin€895.81
ZURN ZTR6203-WS1-LL huuhteluventtiilin virtsatunnistin 1 tuuman Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLYlös SpudVirtsa-anturi1.0(4) AA-alkaliparisto25 - 80 psi11.5 "Tunnistin€857.80
ZURN ZP6800-HET-NES-LL huuhteluventtiili WC piilotettu 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLtakaisinWC1.28Lithium Battery25 - 100 psi10 "Mäntä€1,107.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZP6800-WS1-NES-LL huuhteluventtiili-wc, piilotettu 1.6 Gpf
€1,076.92 / yksikkö