Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZTR6201-WS1-LL Exposed, Top Spud, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HFM 468C95

ZURN ZTR6201-WS1-LL esillä, Top Spud, automaattinen huuhteluventtiili

Varastossa
Tuote: CF2HFM Malli: ZTR6201-WS1-LLRistiviite: 468C95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€758.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Akun10 vuosi
Suorittaa loppuunkromi
Gallonaa / huuhtelu1
Sisääntulon koko1-1/2 "IPS
Painealue35 - 80 psi
Karkea sisään10 ", 12", 14 "
AnturialueSäädettävä
Spud-kytkentä1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunSuorittaa loppuunGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoPainealueKarkea sisäänAnturialueHinta
ZURN ZER6003PL-ULF-CCP altistettuna, ylhäältä, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HEV 60HL98 ZER6003PL-ULF-CCP3 vuosiKiillotettu Chrome0.1253/4 "IPS25 - 80 psi11 1 / 2 "4 - 12 "€576.99
ZURN ZER6003PL-WS1-CCP altistettuna, ylhäältä, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HEW 60HL99 ZER6003PL-WS1-CCP3 vuosiKiillotettu Chrome1 ja 1.53/4 "IPS25 - 80 psi11 1 / 2 "4 - 12 "€580.02
ZURN ZER6000PL-CPM Exposed, Top Spud, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HEY 45ND22 ZER6000PL-CPM3 vuosiKiillotettu Chrome3.51 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€607.11
ZURN ZER6000PL-WS1-CPM valotettuna, ylhäältä, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HEZ 45ND23 ZER6000PL-WS1-CPM3 vuosiKiillotettu Chrome1.61 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€611.07
ZURN ZER6003AV-EWS-CPM Exposed, Top Spud, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HFA 45ND24 ZER6003AV-EWS-CPM3 vuosiKiillotettu Chrome0.53/4 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€753.11
ZURN ZER6003PL-CPM Exposed, Top Spud, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HFB 45ND25 ZER6003PL-CPM3 vuosiKiillotettu Chrome1.53/4 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€557.97
ZURN ZER6003PL-WS1-CPM altistettuna, ylhäältä, automaattinen huuhteluventtiili | CF2HFC 45ND26 ZER6003PL-WS1-CPM3 vuosiKiillotettu Chrome13/4 "IPS20 - 80 psi11 1 / 2 "12 "- 60"€723.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZTR6201-WS1-LL esillä, Top Spud, automaattinen huuhteluventtiili
€758.14 / yksikkö