Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8808-XL-PC Kulman syötön pysäytin, hiki sisääntulotyyppi, 200 psi | CF2THH 48RX86

ZURN Z8808-XL-PC kulmasyötön pysäytys, hikoilun sisääntulotyyppi, 200 psi

Varastossa
Tuote: CF2THH Malli: Z8808-XL-PCRistiviite: 48RX86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman syöttö pysähtyy
Rungon materiaaliMessinki
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiHiki
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppikierteitetyt
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue33 - 100 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN Z8806-XL-LR-LK-PC Kulman syötön pysäytin, hikoiluaukon tyyppi, 200 psi | CF2THE 48RX83 Z8806-XL-LR-LK-PC€33.43
ZURN Z8806-XL-LR-PC Kulman syötön pysäytin, hikoiluaukon tyyppi, 200 psi | CF2THF 48RX84 Z8806-XL-LR-PC€29.22
ZURN Z8808-XL-LK-PC Kulman syötön pysäytin, hikoiluaukon tyyppi, 200 psi | CF2THG 48RX85 Z8808-XL-LK-PC€14.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8808-XL-PC kulmasyötön pysäytys, hikoilun sisääntulotyyppi, 200 psi
€13.28 / yksikkö