Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8802-XL-PC Kulman syötön pysäytin, puristustulon tyyppi, 200 psi | CF2THL 48RX74

ZURN Z8802-XL-PC kulmasyötön pysäytys, puristustulon tyyppi, 200 psi

Varastossa
Tuote: CF2THL Malli: Z8802-XL-PCRistiviite: 48RX74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman syöttö pysähtyy
Rungon materiaaliMessinki
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue33 - 100 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
ZURN Z8802-XL-LRLKQ-PC Kulman syöttöpysäytin, puristusliitäntä, 200 psi | CF2THJ 48RX71 Z8802-XL-LRLKQ-PC1 / 2 "1 / 2 "Puristus€38.18
ZURN Z8802-XL-LR-PC Kulman syötön pysäytin, puristustulon tyyppi, 200 psi | CF2THK 48RX72 Z8802-XL-LR-PC1 / 2 "1 / 2 "Puristus€39.44
ZURN Z8804-XL-LK-PC Kulman syötön pysäytin, puristustulon tyyppi, 200 psi | CF2THM 48RX76 Z8804-XL-LK-PC1 / 2 "1 / 2 "Puristus€15.38
ZURN Z8804-XL-LKQ-PC Kulman syötön pysäytin, puristustulon tyyppi, 200 psi | CF2THN 48RX77 Z8804-XL-LKQ-PC1 / 2 "1 / 2 "Puristus€13.78
ZURN Z8804-XL-LRLKQ-PC Kulman syöttöpysäytin, puristusliitäntä, 200 psi | CF2THP 48RX78 Z8804-XL-LRLKQ-PC1 / 2 "1 / 2 "Puristus€31.78
ZURN Z8804-XL-PC Kulman syötön pysäytin, puristustulon tyyppi, 200 psi | CF2THQ 48RX80 Z8804-XL-PC1 / 2 "1 / 2 "Puristus€12.88
ZURN Z8804-XL-Q-PC Kulman syötön pysäytin, puristustulon tyyppi, 200 psi | CF2THR 48RX81 Z8804-XL-Q-PC1 / 2 "1 / 2 "Puristus€15.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8802-XL-PC kulmasyötön pysäytys, puristustulon tyyppi, 200 psi
€12.14 / yksikkö