Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8752-SC -jätetanko, jossa varren päässä oleva ulostuloaukko 16 tuumaa | AE2AQU 4WDF5

ZURN Z8752-SC Waste Tee varren pään ulostulolla, pituus 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2AQU Malli: Z8752-SCRistiviite: 4WDF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWaste Tee käsivarrella
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus16 "
MateriaaliValettu messinki, satiinipäällystetty
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiPäätepistoke, jatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
ZURN Z8758-SC Waste Tee, jossa varren keskiön ulostulo 16 tuuman pituus | AE2AQV 4WDF7 Z8758-SCValettu messinkiCenter Outlet€115.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8752-SC Waste Tee varren pään ulostulolla, pituus 16 tuumaa
€111.88 / yksikkö