ZURN Z871G4-XL Swing Hana 2.2 GPM Painetta kompensoiva ilmastin ja 4 tuuman ranneterän kahvat | CV8PBT

ZURN Z871G4-XL Swing-hana 2.2 GPM:n painetta kompensoivalla ilmastimella ja 4 tuuman rannekahvalla

Tuote: CV8PBT Malli: Z871G4-XL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€183.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9115
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)406.4
Laivan leveys (cm)457.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN Z842D6-2XT-LSI Huoltoallashana-tyhjiö-katkaisin, 3 tuuman kääntyvät sisääntulot, kierteinen ulostulo | CV8PBK Z842D6-2XT-LSI€330.26
Tarjouspyyntö
ZURN Z842H1-XL Seinälle kiinnitettävä pesuallashana, 12 tuuman putkimainen kääntöputki, vipukahvat | CV8PBL Z842H1-XL€164.98
Tarjouspyyntö
ZURN Z842X1-XL-AF esihuuhtelupesuallashana, 9 1/2 tuuman kääntöputki, 36 tuuman letku, eristetty suihkutuskahva | CV8PBM Z842X1-XL-AF€476.59
ZURN Z843M1-CS-RC Seinäkiinnitettävä huoltoallashana -Imurokerin, säiliökoukku, seinäkiinnike, rajoitin | CV8PBN Z843M1-CS-RC€103.91
Tarjouspyyntö
ZURN Z843M4-XL Seinälle asennettava huoltoallashana, lyijytön -tyhjiöhaka, sankokoukku, seinätuki | CV8PBP Z843M4-XL€152.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z871G4-XL Swing-hana 2.2 GPM:n painetta kompensoivalla ilmastimella ja 4 tuuman rannekahvalla
€183.56 / yksikkö