ULTRATECH 9453 Suodatinsukka 4 tuumaa H 108 tuuman pituus vihreä | AC6BXH 32V028

ULTRATECH 9453 Suodatinsukka 4 tuumaa K 108 tuumaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC6BXH Malli: 9453Ristiviite: 32V028

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin sukka
VäriVihreä
Korkeus4"
Pituus108 "
MateriaaliKudottu, polypropeeni
PoistaaHaitallisia aineita
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.795
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3802100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistaaHinta
ULTRATECH 9454 Suodatinpohjan raskasmetallien poistomateriaali AC6BXJ 32V029 9454Raskasmetallimateriaali€365.73
ULTRATECH 9456 Suodatinsukka-fosforisuodatin 108 tuuman pituus | AC6BXL 32V031 9456Haitalliset aineet, fosforia€452.24
ULTRATECH 9457 Suodatinpohjan sedimentin poisto 108 tuuman pituus | AC6BXM 32V032 9457sedimentti€184.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9453 Suodatinsukka 4 tuumaa K 108 tuumaa pituus vihreä
€506.19 / yksikkö