Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8700-PC P-ansa 1 1/4 tuuman painevaletut mutterit | AE2AQG 4WDE3

ZURN Z8700-PC P-trap 1 1/4 tuuman painevalumutterit

Varastossa
Tuote: AE2AQG Malli: Z8700-PCRistiviite: 4WDE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus7.5 "
MateriaaliValettu runko
Putki Dia.1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN Z8700-8B-PC P-ansa 1 1/4 tuuman painevaletut mutterit | AE2AQE 4WDE1 Z8700-8B-PC8.5 "€27.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8700-PC P-trap 1 1/4 tuuman painevalumutterit
€21.87 / yksikkö