Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z86300-XL yhden pesuallashanan mittausvalu | AF9EJU 29VM04

ZURN Z86300-XL Yhden altaan hanan mittausvalu

Varastossa
Tuote: AF9EJU Malli: Z86300-XLRistiviite: 29VM04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden altaan hana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM-kierteinen
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaHeittää
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus0.25 gpm
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle1/2 "NPSM-kierteinen
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHana nokkaVirtausnopeusKahvan tyyppiNokan pituusHinta
ZURN Z86100-XL yhden pesuallashanan annostelu | AD8EWX 4JPC8 Z86100-XL1/2 "NPSMStandardi1.0 gpmTyönnä3.75 "€252.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z86300-XL Yhden altaan hanan mittausvalu
€288.74 / yksikkö