Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING F26DBX / 841 / ECO Plug-in Cfl 26w Ei himmennettävä 4100k 10000 Hr | AB2XBM 1PGY3

GE LIGHTING F26DBX/841/ECO Plug-in Cfl 26w Ei himmennettävä 4100k 10000 h

Varastossa
Tuote: AB2XBM Malli: F26DBX/841/ECORistiviite: 1PGY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava CFL
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base Type2-napainen (G24D-3)
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniViileä
Värilämpötila.4100K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
alaviitteet1,2
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)100
Alkuperäinen lumenia1710
Lampun nimitysF26DBX / ECO
Lampun muotoT4
Lampun sävyViileä
lampun tyyppiTuplaputki
Lumens1710
Maks. Kokonaispituus6.625 "
Keskimääräinen lumenia1460
Min. Aloituslämpötila.16-astetta F
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Aloitustyyppiesikuumentaa
Jännite120
Watts26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539310050
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun nimitysLampun sävylampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING F13BX / 835 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECONeutraaliYksi putki8257.25 "€6.47
GE LIGHTING F13BX / 841 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOViileäYksi putki8257.25 "€6.04
GE LIGHTING F13BX / 827 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOPehmeä valkoinenYksi putki8257.25 "€6.04
GE LIGHTING F13BX / 830 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9 F13BX / 830 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOPehmeä valkoinenYksi putki8257.25 "-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING F13DBX23 / 827 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki8104 27 / 32 "€16.30
GE LIGHTING F13DBX23 / 830 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki8104 27 / 32 "-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING F13DBX23 / 835 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECONeutraaliTuplaputki8104 27 / 32 "€13.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING F26DBX/841/ECO Plug-in Cfl 26w Ei himmennettävä 4100k 10000 h
€12.89 / yksikkö