Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z826F1-XL hanan manuaalivipu 3/8 tuuman 2.2 Gpm | AG6REC 45K781

ZURN Z826F1-XL hana manuaalinen vipu 3/8 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AG6REC Malli: Z826F1-XLRistiviite: 45K781

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriohana
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys3 / 8 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5.125 "
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä
Nokan pituus6"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.18
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKahvojen lukumääräKokonaiskorkeusVaihtopatruunaHinta
ZURN Z825F1-XL hana manuaalivipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AG6RED 45K782 Z825F1-XL1/2 "NPSM14.88 "Valmistaja Nro 59517005€98.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z826F1-XL hana manuaalinen vipu 3/8 tuumaa 2.2 Gpm
€134.78 / yksikkö