Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-S5-1.75 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.75 Gpm | CE9HKC 468D95

ZURN Z7000-S5-1.75 suihkupää, seinälle kiinnitettävä, kromi, 1.75 Gpm

Varastossa
Tuote: CE9HKC Malli: Z7000-S5-1.75Ristiviite: 468D95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Yhteys1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys3 3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.75 gpm
Korkeus2 1 / 4 "
Venttiilin tyyppikiinteä
Leveys2 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ZURN Z7000-S8 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.75 Gpm | CE9HKB 468D93 Z7000-S84 3 / 8 "2 5 / 8 "2 5 / 8 "€42.30
ZURN Z7000-S6-1.75 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.75 Gpm | CE9HKD 468D97 Z7000-S6-1.753 3 / 4 "1 3 / 4 "1 3 / 4 "€33.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-S5-1.75 suihkupää, seinälle kiinnitettävä, kromi, 1.75 Gpm
€44.98 / yksikkö