Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-S8 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.75 Gpm | CE9HKB 468D93

ZURN Z7000-S8 suihkupää, seinään kiinnitettävä, kromi, 1.75 Gpm

Varastossa
Tuote: CE9HKB Malli: Z7000-S8Ristiviite: 468D93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Yhteys1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys4 3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.75 gpm
Korkeus2 5 / 8 "
Venttiilin tyyppikiinteä
Leveys2 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ZURN Z7000-S5-1.75 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.75 Gpm | CE9HKC 468D95 Z7000-S5-1.753 3 / 4 "2 1 / 4 "2 1 / 4 "€44.98
ZURN Z7000-S6-1.75 Suihkupää, seinäasennus, kromi, 1.75 Gpm | CE9HKD 468D97 Z7000-S6-1.753 3 / 4 "1 3 / 4 "1 3 / 4 "€33.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-S8 suihkupää, seinään kiinnitettävä, kromi, 1.75 Gpm
€42.30 / yksikkö