Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-GBH Pituus 3 1/2 tuumaa, seinäkiinnike, muovi, suihkupään pidike, valkoinen | CE9YGY 48RT85

ZURN Z7000-GBH Pituus 3 1/2 tuumaa, seinäteline, muovia, suihkupään pidike, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9YGY Malli: Z7000-GBHRistiviite: 48RT85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriValkoinen
Syvyys1 1 / 2 "
Suorittaa loppuunSatiini
kehysRuostumaton teräsputki
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliMuovi
TyyppiWall Mount
Leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-GBH Pituus 3 1/2 tuumaa, seinäteline, muovia, suihkupään pidike, valkoinen
€43.38 / yksikkö