Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 25D lastalla varustettu nurkka | AC8HZP 3AJ94

MARSHALLTOWN 25D lastauskulma ulkopuolella

Varastossa
Tuote: AC8HZP Malli: 25DRistiviite: 3AJ94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaliittimen ulkopuolella
Terän materiaaliRuostumaton teräs
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluSuora integroidulla sormisuojalla
Pituus5"
TyyppiJoustava
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Terä asetettu 80 asteen kulmaan, taipuu 90 asteen kulmaan muodostaen käytön aikana

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 25D lastauskulma ulkopuolella
€26.20 / yksikkö