ZURN Z6900-VG lavakotelo, muovi 15 x 20 x 10 tuumaa | AG9VCH 22LU09

ZURN Z6900-VG Lav-kotelo muovia 15 x 20 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9VCH Malli: Z6900-VGRistiviite: 22LU09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-kotelo
MateriaaliJäykkä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)32.77
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6900-VG Lav-kotelo muovia 15 x 20 x 10 tuumaa
€277.65 / yksikkö