HOFFMAN A30N30MP Sisäpaneelin teräs 26 tuuman korkeus x 28.5 tuuman leveys | AG2TTN 32FT18

HOFFMAN A30N30MP sisäpaneeli teräs 26 tuuman korkeus x 28.5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2TTN Malli: A30N30MPRistiviite: 32FT18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Mittari (teräs)16
Korkeus26 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568921 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)73.03
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
HOFFMAN A16N12MP Sisäpaneeli Teräs 13 tuuman korkeus x 10.5 tuuman leveys | AG2TTD 32FT09 A16N12MP13 "Sisäpaneeli568872 "€36.21
HOFFMAN A16N16MP sisäpaneelin teräs 13 tuuman korkeus x 14.5 tuuman leveys | AG2TTF 32FT11 A16N16MP13 "Sisäpaneeli568918 "€46.58
HOFFMAN A20N16MP sisäpaneelin teräs 17 tuuman korkeus x 14.5 tuuman leveys | AG2TTG 32FT12 A20N16MP17 "Sisäpaneeli568918 "€54.46
HOFFMAN A20N20MP sisäpaneelin teräs 17 tuuman korkeus x 18.5 tuuman leveys | AG2TTH 32FT13 A20N20MP17 "Sisäpaneeli568919 "€75.14
HOFFMAN A24N16MP Sisäpaneeli Teräs 21 tuuman korkeus x 14.5 tuuman leveys | AG2TTJ 32FT14 A24N16MP21 "Sisäpaneeli568918 "€68.62
HOFFMAN A24N20MP sisäpaneelin teräs 21 tuuman korkeus x 18.5 tuuman leveys | AG2TTK 32FT15 A24N20MP21 "Sisäpaneeli568919 "€89.04
HOFFMAN A24N24MP sisäpaneelin teräs 21 tuuman korkeus x 22.5 tuuman leveys | AG2TTL 32FT16 A24N24MP21 "Sisäpaneeli568920 "€162.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A30N30MP sisäpaneeli teräs 26 tuuman korkeus x 28.5 tuumaa leveys
€263.50 / yksikkö