ZURN Z5615-BWL pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.1 gallonaa huuhtelua kohti | CF2JBJ 38ZL47

ZURN Z5615-BWL pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.1 gallonaa per huuhtelu

Varastossa
Tuote: CF2JBJ Malli: Z5615-BWLRistiviite: 38ZL47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.1
Vanteen korkeus15 "
Karkea sisäänSeinä ripustettu
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala10 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN Z5955SS-EL WC-istuin | CE9DHT 41TL53 Z5955SS-EL€50.69
ZURN Z5959SS-JUV Nuorten wc-istuin | CE9YUH 41TL54 Z5959SS-JUV€94.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5615-BWL pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.1 gallonaa per huuhtelu
€211.39 / yksikkö