ZURN Z5348 Pesuallas, 20 tuumaa x 18 tuumaa, lasitettu Kiina | CE9BJX 53AZ20

ZURN Z5348 WC-allas, 20 tuumaa x 18 tuumaa, lasimainen Kiina

Varastossa
Tuote: CE9BJX Malli: Z5348Ristiviite: 53AZ20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin roiskeiden korkeus2 1 / 2 "
Kulhon syvyys5 3 / 4 "
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko20 "x 18"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1 1 / 4 "
Hana Reikä Dia.1 1 / 2 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Sisä- / ulkokäyttösisä-
Kulhojen määrä1
Kokonaiskorkeus20 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.125
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan kiinnityskeskuksetHinta
ZURN Z5344 Pesuallas, 20 tuumaa x 18 tuumaa, lasitettu Kiina | CE9BJV 53AZ18 Z53444"€128.43
ZURN Z5341 Pesuallas, 20 tuumaa x 18 tuumaa, lasitettu Kiina | CE9BJW 53AZ19 Z5341Vain keskireikä€144.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5348 WC-allas, 20 tuumaa x 18 tuumaa, lasimainen Kiina
€144.13 / yksikkö