ZURN Z5114 WC-pesuallas ilman hanaa 20 tuuman pituus soikea | AH8KJP 38VC48

ZURN Z5114 WC-allas ilman hanaa, 20 tuuman pituus, soikea

Varastossa
Tuote: AH8KJP Malli: Z5114Ristiviite: 38VC48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliVitreous Kiina
Kulhon syvyys6-9 / 16 "
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko8.875 "
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.25 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 4 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöKaksoiskahva
AsennustyyppiPudota sisään
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys17 "
Sivu SplashEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.705
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)48.51
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hanalla / ilman hanaa: Ilman hanaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan käyttöReikien lukumääräHinta
ZURN Z5111 WC-pesuallas ilman hanaa 17 tuuman leveys soikea | AH8KJM 38VC46 Z5111Kaksoiskahva1€97.98
ZURN Z5114.119.1.07.00.0 WC-pesuallas ja hana 20 tuuman soikea | AH8KJN 38VC47 Z5114.119.1.07.00.0manuaalinen3€331.75
ZURN Z5114.521.1.07.00.0 WC-pesuallas hanalla 20 tuuman pituus 17 tuuman leveys | AH8KJQ 38VC49 Z5114.521.1.07.00.0Manuaalinen rannerengas3€372.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5114 WC-allas ilman hanaa, 20 tuuman pituus, soikea
€122.34 / yksikkö