ZURN Z5114.119.1.07.00.0 WC-pesuallas ja hana 20 tuuman soikea | AH8KJN 38VC47

ZURN Z5114.119.1.07.00.0 WC-allas hanalla, pituus 20 tuumaa, soikea

Varastossa
Tuote: AH8KJN Malli: Z5114.119.1.07.00.0Ristiviite: 38VC47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliVitreous Kiina
Kulhon syvyys6-9 / 16 "
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko8.875 "
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.25 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 4 "
Hanan käyttömanuaalinen
Virtausnopeus2.2 gpm
AsennustyyppiPudota sisään
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys17 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Sivu SplashEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hana / Ilman hanaa: Hana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan käyttöReikien lukumääräHinta
ZURN Z5111 WC-pesuallas ilman hanaa 17 tuuman leveys soikea | AH8KJM 38VC46 Z5111Kaksoiskahva1€88.75
ZURN Z5114 WC-pesuallas ilman hanaa 20 tuuman pituus soikea | AH8KJP 38VC48 Z5114Kaksoiskahva3€119.06
ZURN Z5114.521.1.07.00.0 WC-pesuallas hanalla 20 tuuman pituus 17 tuuman leveys | AH8KJQ 38VC49 Z5114.521.1.07.00.0Manuaalinen rannerengas3€372.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5114.119.1.07.00.0 WC-allas hanalla, pituus 20 tuumaa, soikea
€331.75 / yksikkö