ZURN Z1900-3NH-2-K -reseptorin lattia 12 tuuman pituus x 8-5 / 8 tuuman korkeus | AH8JJW 38UK35

ZURN Z1900-3NH-2-K Reseptorin pohja 12 tuumaa pituus x 8-5/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8JJW Malli: Z1900-3NH-2-KRistiviite: 38UK35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,674.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReseptori
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliValurauta
Korkeus8.625
Pituus12 "
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.12 "
Putki Dia.3
TyyppiLattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4182
Laivan korkeus (cm)21.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi: Kevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1900-3NH-2-K Reseptorin pohja 12 tuumaa pituus x 8-5/8 tuumaa korkeus
€1,674.21 / yksikkö