ZURN Z1231-F / AM-0124.024 WC: n piilotettu varren kantoterassi | AD4GMV 41J480

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 WC:n piiloteline terästä

Varastossa
Tuote: AD4GMV Malli: Z1231-F/AM-0124.024Ristiviite: 41J480

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,222.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC: n piilotettu käsivarsi
Väri / viimeistelyMylly
NoudattaminenASME / ANSI A112.6.1M-1997
Mitata11
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiSeinä
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus16.88 "
kokonaisleveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.31
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn Z1231-F/AM-0124.024 WC piiloteline asennetaan kaupallisiin wc-tiloihin antamaan rakenteellista tukea ja vakautta seinään asennetuille käymälöille varmistaen, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan. Tämä teline jakaa wc:n painon tasaisesti, estäen seinän vaurioitumisen ja varmistaen kestävyyden.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suorakaiteen muotoiset pystykannattimet jäykkää asennusta varten.
  • Tämän WC:n piilotelineen kantavuus on 250 paunaa.
  • Se tarjoaa 11-koon teräsrakenteen kestävyyden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi kaupallisissa olosuhteissa.
  • Tässä telineessä on saatavilla mittatilaustyönä valmistetut levyt, jotka helpottavat asennuksen tehokkuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi wc:n piilotettu käsivarsipidike on tarpeen?

A. WC:n piilotettu käsivarsipidike varmistaa, että lavuaarit ja muut kalusteet pysyvät tukevasti paikoillaan, mikä estää seinien vaurioitumisen ja varmistaa pitkän käyttöiän. Ne jakavat valaisimen painon tasaisesti ja tarjoavat rakenteellista tukea.

K. Kuinka asennan tämän Zurn Z1231-F/AM-0124.024 WC:n piilotelineen?

A.

  • Valmistele asennuspinta: Varmista, että seinä, johon haluat asentaa telineen, on rakenteellisesti vakaa ja soveltuu tukemaan WC:n painoa.
  • Sijoitus: Määritä telineen oikea sijainti seinällä ottaen huomioon korkeus ja sijainti wc:hen nähden.
  • Kiinnityskannattimet: Kiinnitä asennuskannattimet tukevasti seinään sopivilla ankkureilla tai kiinnikkeillä asennusohjeiden mukaisesti.
  • Asenna pylväät ja jalat: Aseta ja kiinnitä Dura-pinnoitetut suorakaiteen muotoiset teräskannattimet, joissa on hitsatut jalat ja valurautaiset säädettävät jalat kiinnityskannattimiin.
  • Kiinnitä piilotetut käsivarret: Liitä ja kiinnitä piilotetut käsivarret antaaksesi lisätukea wc:lle.
  • Kohdistus: Varmista, että kaikki osat on kohdistettu oikein, jotta ne kestävät wc:n painon tasaisesti.
  • Viimeiset tarkastukset: Tarkista kaikki liitännät, kohdistukset ja kiinnitykset vakauden ja oikean asennuksen varmistamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 WC:n piiloteline terästä
€1,222.63 / yksikkö