Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z1180-1-1 / 2IP lattialähetinvalurauta | AD4GPC 41J514

ZURN Z1180-1-1/2IP Floor Interceptor valurauta

Varastossa
Tuote: AD4GPC Malli: Z1180-1-1/2IPRistiviite: 41J514

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,781.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian siepotin
Väri / viimeistelyMylly
Yhteyskierteitetyt
Korkeus12.5 "
MateriaaliValurauta
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7610900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ZURN Z1180-2IP lattialähetin 2 tuuman putken halkaisija | AB6URP 22F411 Z1180-2IPSinkki, PVC, teräs€1,781.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1180-1-1/2IP Floor Interceptor valurauta
€1,781.46 / yksikkö