ZURN Z1180-2IP lattialähetin 2 tuuman putken halkaisija | AB6URP 22F411

ZURN Z1180-2IP Floor Interceptor 2 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6URP Malli: Z1180-2IPRistiviite: 22F411

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,781.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian siepotin
Sopii tuotemerkkiinZurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa22F412, 22F413,
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroP1180-PVC-NÄYTTÖ, P1180-KANSI-TIIVISTE
MateriaaliSinkki, PVC, teräs
Tyyppikuiva-aine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.76
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ZURN Z1180-1-1 / 2IP lattialähetinvalurauta | AD4GPC 41J514 Z1180-1-1/2IPValurauta€1,781.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1180-2IP Floor Interceptor 2 tuuman putken halkaisija
€1,781.46 / yksikkö