Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z1022-XL-1/2-SF Trap Primer Pronssiputken halkaisija 1/2 tuumaa | AF9AHC 29RP60

ZURN Z1022-XL-1/2-SF Trap Primer pronssiputken halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9AHC Malli: Z1022-XL-1/2-SFRistiviite: 29RP60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnsa-pohjamaali
Väri / viimeistelykromi
YhteysJuotosnaaras
Sisääntulo / ulostulo1/2 tuumaa
Pituus4.187 "
MateriaaliPronssi
Putki Dia.1 / 2 "
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481809050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
ZURN Z1022-XL-1/2-IP Trap Primer Pronssiputken halkaisija 1/2 tuumaa | AF9AHB 29RP59 Z1022-XL-1/2-IPFNPT€366.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1022-XL-1/2-SF Trap Primer pronssiputken halkaisija 1/2 tuumaa
€371.79 / yksikkö