Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä LC-7002 Lampunvaihtaja | AB9GKK 2D006

APPROVED VENDOR LC-7002 lampunvaihtopää

Varastossa
Tuote: AB9GKK Malli: LC-7002Ristiviite: 2D006

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampunvaihdin
lampun tyyppiBT28, E21, E23, E23-1 / 2, E25, E28, ED23-1 / 2, ED28
TyyppiKumipäällysteiset sormet sukkanauhalla
Watts175 - 400 MH; 50-1000 natriumia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)38.48
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.79
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiWattsHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä LC-7003 Lampunvaihtaja | AB9GKL 2D007 LC-7003E37, BT37, BT46, ED37400 - 700 hehkulamppua; 400 - 1000 400 MH; XNUMX natriumia€142.41
HYVÄKSYTTY Myyjä LC-7004 Lampunvaihtaja | AB9GKM 2D008 LC-7004PS35, PS40, G40, G4825-500 hehkulamppu€68.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-7007 Lampunvaihtopää | AB9GKQ 2D012 LC-7007E17, E18, ED17, ED18, B1739 - 175 MH; 35-400 natriumia€62.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LC-7002 lampunvaihtopää
€55.70 / yksikkö