Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN RK7000-50 -suihkuventtiilin korjaussarja | AB7ZYZ 24X180

ZURN RK7000-50 Suihkuventtiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB7ZYZ Malli: RK7000-50Ristiviite: 24X180

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuventtiilin korjaussarja
Suorittaa loppuunMylly
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ7100, Z7120, Z7200, Z7220
MateriaaliMuovi, kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ZURN RK7000-100 -suihkuventtiilin korjaussarja | AD4GLX 41J454 7000-100 RKKumi, muovi, grafiitti€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RK7000-50 Suihkuventtiilin korjaussarja
€129.94 / yksikkö