Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN RK7000-100 -suihkuventtiilin korjaussarja | AD4GLX 41J454

ZURN RK7000-100 Suihkuventtiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AD4GLX Malli: RK7000-100Ristiviite: 41J454

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuventtiilin korjaussarja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ7100, Z7120, Z7200, Z7220
MateriaaliKumi, muovi, grafiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ZURN RK7000-50 -suihkuventtiilin korjaussarja | AB7ZYZ 24X180 7000-50 RKMuovi, kumi€42.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RK7000-100 Suihkuventtiilin korjaussarja
€2.50 / yksikkö