Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQE43GX kyynärpää matala lyijy messinki Pex 160 Psi | AF9YME 30VX49

ZURN QQE43GX kyynärpää matalalyijyinen messinki Pex 160 Psi

Varastossa
Tuote: AF9YME Malli: QQE43GXRistiviite: 30VX49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
NoudattaminenSertifioitu käytettäväksi juomaveden sovelluksissa
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine160 psi
PEX-koko1 / 2 "x 3 / 4"
Putken koko1 / 2 "x 3 / 4"
Temp. alue32 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariputken koko (1/2 "x 3/4")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQE43GX kyynärpää matalalyijyinen messinki Pex 160 Psi
€10.12 / yksikkö