Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQC77GX Matalan lyijyn rintaliivit 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AA2AMD 10A512

ZURN QQC77GX-liitin Low Lead Bras 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AMD Malli: QQC77GXRistiviite: 10A512
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
€34.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko1.5 "
Putken koko1.5 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQC65GX Matalan lyijyn messingin kytkentä 1-1 / 4 x 1 tuumaa | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€19.87
ZURN QQC66GX Matalan lyijyn rintaliivit 1-1 / 4 x 1-1 / 4 tuumaa | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "€21.45
ZURN QQC76GX Matalan lyijyn rintaliivit 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuumaa | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€34.58
ZURN QQC87GX Matalan lyijyn messingin kytkentä 2 x 1-1 / 2 tuumaa | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"€57.54
ZURN QQC88GX Matalan lyijyn messingin kytkentä 2 x 2 tuumaa 2 tuumaa | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"€56.08
ZURN QQC22GX Matalan lyijyn messinki 3/8 x 3/8 tuuman | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "€3.23
ZURN QQC33GX Matalan lyijyn messinki, 1/2 x 1/2 tuumaa | AA2AQA 10A589 QQC33GX1 / 2 "1 / 2 "€3.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQC77GX-liitin Low Lead Bras 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa
€34.78 / yksikkö