Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QGNQC PEX -työkalu, 1 tuuma, 1/2 tuumaa, 3/4 tuumaa, 3/8 tuuman koko, karkaistu teräs | CE9TTJ 10A629

ZURN QGNQC PEX-työkalu, 1 tuuma, 1/2 tuumaa, 3/4 tuumaa, 3/8 tuuman koko, karkaistu teräs

Varastossa
Tuote: CE9TTJ Malli: QGNQCRistiviite: 10A629

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-työkalu
MateriaaliKarkaistu teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Koko1", 1/2", 3/4", 3/8"
TyyppiQickclamp -mittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoTyyppiHinta
ZURN QCRRT Pex -työkalun puristusrenkaan poistaja AA2ARH 10A621 QCRRTKarkaistu teräs-Puristusrenkaan poistaja€60.14
ZURN QBJ8 Pex-puristuspää 2in | AA2ARK 10A627 QBJ8Karkaistu teräs2"Akun käyttö€694.21
ZURN QGA234PNPK1 Pex-puristusrenkaan mittari 3/8 - 3 / 4in | AA2ARL 10A628 QGA234PNPK1Alumiini3/8", 1/2", 3/4"Puristusrenkaan mittari€13.74
ZURN QGA5N Pex -työkalun puristusrenkaan mittari 1 tuuman koko | AF9YMQ 30VX59 QGA5Nsinkki1"Puristusrenkaan mittari€11.55
ZURN QBJ6 PEX -työkalu, 1-1/4 tuumaa, karkaistu teräs | CE9TTH 10A625 QBJ6Karkaistu teräs1 1 / 4 "Akun käyttö€426.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QGNQC PEX-työkalu, 1 tuuma, 1/2 tuumaa, 3/4 tuumaa, 3/8 tuuman koko, karkaistu teräs
€13.60 / yksikkö