Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QCR3X Puristuskiinnitysrengas Kupari 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa | AA2APH 10A573

ZURN QCR3X-puristusrengas kupari, 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2APH Malli: QCR3XRistiviite: 10A573

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuskiinnitysrengas
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPuristin
Max. Paine80 psi
PEX-koko1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QCR6X Puristuskiinnitysrengas Kupari 1-1 / 4 Tuumaa AA2ALU 10A503 QCR6X1.25 "1.25 "€2.51
ZURN QCR7X Puristuskiinnitysrengas Kupari 1-1 / 2 Tuumaa AA2ALV 10A504 QCR7X1.5 "1.5 "€5.34
ZURN QCR8X Puristuskiinnitysrengas Kupari 2 tuumaa 2 tuumaa | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"€9.20
ZURN QCR4X Puristuskiinnitysrengas Kupari 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AA2APJ 10A574 QCR4X3 / 4 "3 / 4 "€0.80
ZURN QCR5X Puristuskiinnitysrengas Kupari 1 tuumaa 1 tuuma | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"€1.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QCR3X-puristusrengas kupari, 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa
€0.70 / yksikkö