ZURN Q5PC300XBLUE Pex letku sininen 1 tuumainen 300 jalkaa 100 psi | AA2AUF 10A670

ZURN Q5PC300XBLUE Pex-putki sininen 1 tuuman 300 jalkaa 100 psi

Varastossa
Tuote: AA2AUF Malli: Q5PC300XBLUERistiviite: 10A670

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
Värisininen
Sisällä Dia.0.862
Pituus300ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde6.75 "
Dia ulkopuolella.1-0.125 "
PEX-koko1"
Temp. alue33 - 180 F
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.PEX-kokoSeinämän paksuusHinta
ZURN Q3PC300XBLUE Pex letku sininen 1/2 tuumaa 300 jalkaa 100 psi | AA2ATJ 10A650 Q3PC300XBLUE0.0475300ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€252.39
ZURN Q3PC500XBLUE Pex letku sininen 1/2 tuumaa 500 jalkaa 100 psi | AA2ATK 10A651 Q3PC500XBLUE0.0475500ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€403.97
ZURN Q4PC300XBLUE Pex letku sininen 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATL 10A652 Q4PC300XBLUE0.671 "300ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€442.90
ZURN Q3PC100XBLUE Pex letku sininen 1/2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2AUB 10A666 Q3PC100XBLUE0.0475100ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€87.02
ZURN Q4PC100XBLUE Pex letku sininen 3 / 4in 100ft 100psi | AA2AUC 10A667 Q4PC100XBLUE0.671100ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€147.63
ZURN Q4PC500XBLUE Pex letku sininen 3 / 4in 500ft 100psi | AA2AUD 10A668 Q4PC500XBLUE0.671500ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€738.18
ZURN Q5PC100XBLUE Pex letku sininen 1 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2AUE 10A669 Q5PC100XBLUE0.862100ft.6.75 "1-0.125 "1"0.125 "€244.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Q5PC300XBLUE Pex-putki sininen 1 tuuman 300 jalkaa 100 psi
€1,094.38 / yksikkö