ZURN Q4PC500X Pex letku valkoinen 3 / 4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655

ZURN Q4PC500X Pex-putki valkoinen 3/4in 500ft 100psi

Varastossa
Tuote: AA2ATP Malli: Q4PC500XRistiviite: 10A655

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,104.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
VäriValkoinen
Sisällä Dia.0.671
Pituus500ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde5.25 "
Dia ulkopuolella.0.875 "
PEX-koko3 / 4 "
Temp. alue33 - 180 F
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus0.097 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueSisällä Dia.PituusSeinämän paksuusMateriaaliMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta
ZURN Q3PC100X Pex letku valkoinen 1/2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33 - 180 F0.0475100ft.0.07 "polyeteeni100 psi3.75 "0.625 "€80.80
ZURN Q3PC500X Pex letku valkoinen 1/2 tuumaa 500 jalkaa 100 psi | AA2ATE 10A646 Q3PC500X33 - 180 F0.0475500ft.0.07 "polyeteeni100 psi3.75 "0.625 "€384.73
ZURN Q3PC300X Pex letku valkoinen 1/2 tuumaa 300 jalkaa 100 psi | AA2ATM 10A653 Q3PC300X33 - 180 F0.0475300ft.0.07 "polyeteeni100 psi3.75 "0.625 "€242.39
ZURN Q4PC300X Pex letku valkoinen 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 - 180 F0.671300ft.0.097 "polyeteeni100 psi5.25 "0.875 "€442.90
ZURN Q5PC100X Pex letku valkoinen 1 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 - 180 F0.862100ft.0.125 "polyeteeni100 psi6.75 "1-0.125 "€253.47
ZURN Q5PC500X Pex letku valkoinen 1 tuumainen 500 jalkaa 100 psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 - 180 F0.862500ft.0.125 "polyeteeni100 psi6.75 "1-0.125 "€1,823.96
ZURN QB4PS10X Pex letku valkoinen 3/4 tuuman Pex koko | AF9YLA 30VX39 QB4PS10X35 astetta 180 astetta11 / 16 "10ft.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "€15.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Q4PC500X Pex-putki valkoinen 3/4in 500ft 100psi
€1,104.93 / yksikkö